SCAME PARRE SPA - SCA805.3345 PRESSACAVO - 805.3345

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13...18 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
Serie UNION
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636016528
Artikelnummer
SCA805.3345
Herstellernummer
805.3345
Hersteller
SCA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13...18 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
14 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
33 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


