Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3340 PRESSACAVO - 805.3340

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3340 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636016474

Artikelnummer

SCA805.3340

Herstellernummer

805.3340

Hersteller

SCA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...6 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

9.5 mm

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

15 mm

Gewindesteigung:

1.27 mm

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Pressacavo antistrappo in tecnopolimero con dispostivo antisvitamento, con dado.