SCAME PARRE SPA - SCA805.3325 PASSACAVO - 805.3325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - abschneidbar
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8001636236773
Artikelnummer
SCA805.3325
Herstellernummer
805.3325
Hersteller
SCA
Nenndurchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Nenngröße PG:
21
PG21 IP55 GRIGIO


