Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.3324 PASSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.3324 PASSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Ausführung - abschneidbar

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636236766

Artikelnummer

SCA805.3324

Herstellernummer

805.3324

Hersteller

SCA

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP55

Ausführung:

abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Nenngröße PG:

16

PG16 IP55 GRIGIO