SCAME PARRE SPA - SCA770.410 LAMPADA PORTATILE - 770.410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Packung
1 ST
EAN
8001636079394
Artikelnummer
SCA770.410
Herstellernummer
770.410
Hersteller
SCA
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
IP65 60W E27 10m