SCAME PARRE SPA - SCA770.407 LAMPADA PORTATILE - 770.407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Schutzart (IP) - IP20
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Packung
1 ST
EAN
8001636079363
Artikelnummer
SCA770.407
Herstellernummer
770.407
Hersteller
SCA
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Schutzart (IP):
IP20
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
IP20 60W E27 5m


