Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA770.405 LAMPADA PORTATILE - 770.405

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA770.405 LAMPADA PORTATILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636079349

Artikelnummer

SCA770.405

Herstellernummer

770.405

Hersteller

SCA

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP65

Mit Anschlussleitung und Stecker:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

IP65 60W E27 5m