Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA770.208 LAMPADA PORTATILE - 770.208

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA770.208 LAMPADA PORTATILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - ja

  • Mit Schalter - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636066493

Artikelnummer

SCA770.208

Herstellernummer

770.208

Hersteller

SCA

Leuchtmittel:

Glühlampe

Nennspannung:

220...240 V

Mit Anschlussleitung und Stecker:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit CEE-Stecker:

nein

Lampada portatile con attacco E27. Grado di protezione: IP20. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -5°C +35°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Grado IK a 20°C: IK09 (Versione IP20).. Materiale: Tecnopolimero. Versione con spina italiana ecavo 10m 2x0,75mm².