SCAME PARRE SPA - SCA770.200 LAMPADA PORTATILE - 770.200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Nennspannung - 220...240 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - nein
Mit Schalter - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
24 ST
Produktserien
serie HALE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636066479
Artikelnummer
SCA770.200
Herstellernummer
770.200
Hersteller
SCA
Leuchtmittel:
Glühlampe
Nennspannung:
220...240 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit CEE-Stecker:
nein
Lampada portatile con attacco E27. Grado di protezione: IP20. Temperatura di impiego secondo norma di riferimento: -5°C +35°C. Autoestinguenza GW test: 650°C. Grado IK a 20°C: IK09 (Versione IP20).. Materiale: Tecnopolimero. Versione senza cavo.


