Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA749.5505-351 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE - 749.5505-351

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA749.5505-351 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Automatisches Kabelaufrollen - nein

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Art des Netzanschlusses - CEE

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636038995

Artikelnummer

SCA749.5505-351

Herstellernummer

749.5505-351

Hersteller

SCA

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Art des Netzanschlusses:

CEE

IP55 16A 3P+T 400V 50m