SCAME PARRE SPA - SCA749.5005-351 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE - 749.5005-351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelbestückung - H07RN-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Automatisches Kabelaufrollen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Art des Netzanschlusses - CEE
Packung
1 ST
EAN
8001636036557
Artikelnummer
SCA749.5005-351
Herstellernummer
749.5005-351
Hersteller
SCA
Kabelbestückung:
H07RN-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Art des Netzanschlusses:
CEE
IP44 16A 3P+T 400V 50m


