Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA745.3505-441 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE - 745.3505-441

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA745.3505-441 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabellänge - 30 m

  • Automatisches Kabelaufrollen - nein

  • Mit thermischem Schutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636079035

Artikelnummer

SCA745.3505-441

Herstellernummer

745.3505-441

Hersteller

SCA

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabellänge:

30 m

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Art des Netzanschlusses:

CEE

Avvolgicavo per uso industriale. IP55 Con 4 prese e disgiuntore. 3 0mt. di cavo 4x4.