Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA745.3505-013 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE - 745.3505-013

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA745.3505-013 AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636039053

Artikelnummer

SCA745.3505-013

Herstellernummer

745.3505-013

Hersteller

SCA

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

4

Ader-Zahl:

4

Kabellänge:

30 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo per uso industriale, con 4 prese industriali e disgiuntore termico. • Con spina 3P+T 16A • Dotato di 4 prese CEE 400V 3P+T • Potenza prelavabile a cavo avvolto: 4500W. • Potenza prelevabile a cavo svolto: 11000W. • Tensione: 400 V~