SCAME PARRE SPA - SCA709.4820 AVVOLGICAVO DOMESTICO - 709.4820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Kabelbestückung - H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
EAN
8001636075471
Artikelnummer
SCA709.4820
Herstellernummer
709.4820
Hersteller
SCA
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Kabelbestückung:
H05VV-F
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Ader-Zahl:
3
Kabellänge:
20 m
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):
0
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Tragerahmen:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Art des Netzanschlusses:
Italienischer Typ P17
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):
0
Farbe:
schwarz
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0


