Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA709.4620 AVVOLGICAVO DOMESTICO - 709.4620

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA709.4620 AVVOLGICAVO DOMESTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636062563

Artikelnummer

SCA709.4620

Herstellernummer

709.4620

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kabelbestückung:

H05VV-F

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

2

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Kabellänge:

20 m

Mit Tragerahmen:

nein

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

schwarz

Avvolgicavo per uso domestico, con spina 2P+T 16A standard italiano S17. Con disgiuntore termico. • Dotato di 2 prese standard italiano P17/11 - 16A • Potenza prelavabile a cavo avvolto: 1200W. • Potenza prelevabile a cavo svolto: 3200W.