Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA709.4320 AVVOLGICAVO DOMESTICO - 709.4320

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA709.4320 AVVOLGICAVO DOMESTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636075464

Artikelnummer

SCA709.4320

Herstellernummer

709.4320

Hersteller

SCA

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

20 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

4

Avvolgicavo per uso domestico, con spina 2P+T 16A standard italiano S17. Con disgiuntore termico. • Dotato di 4 prese standard italiano P30 - 16A • Potenza prelavabile a cavo avvolto: 1200W. • Potenza prelevabile a cavo svolto: 3200W.