Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA686.230 SCATOLA DI DERIVAZIONE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA686.230 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 380 mm

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

8001636169569

Artikelnummer

SCA686.230

Herstellernummer

686.230

Hersteller

SCA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

380 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Scatola bassa - Coperchio trasparente