Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA686.229 SCATOLA DI DERIVAZIONE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA686.229 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP56

  • Farbe - grau

  • Länge - 300 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636077048

Artikelnummer

SCA686.229

Herstellernummer

686.229

Hersteller

SCA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP56

Farbe:

grau

Länge:

300 mm

Breite:

220 mm

Tiefe:

120 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

SCATOLA CON PARETI LISCE. Coperchio a vite. COPERCHIO TRASPARENTE. (K1) Accetta staffe di fissaggio art. 654.0021. (◆) Adatta per il montaggio del kit cerniere.