Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA679.1018.1 CENTRALINO - 679.1018.1

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA679.1018.1 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 16

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636484273

Artikelnummer

SCA679.1018.1

Herstellernummer

679.1018.1

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

16

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

328 mm

Schutzart (IP):

IP66

Höhe:

250 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

140 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

IP66 PARETE 18 MOD. GRIGIO