SCAME PARRE SPA - SCA677.3036.2 CENTRALINO FILO MURO - 677.3036.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001636295558
Artikelnummer
SCA677.3036.2
Herstellernummer
677.3036.2
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Breite:
368 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
568 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Tiefe:
90 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja


