SCAME PARRE SPA - SCA677.2024.1 CENTRALINO FILO MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Mit Montageplatte - nein
Anbaumöglichkeit - ja
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8001636311210
Artikelnummer
SCA677.2024.1
Herstellernummer
677.2024.1
Hersteller
SCA
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
CENTRALINO FILO MURO 2FILE 24DIN 1MORS. Colore: BIANCO. Serie commerciale: Serie FLAT. Grado di protezione: IP40. N° moduli: 24+4 MOD. Dimensione: 443x368x90mm. Potenza dissipabile: 41W.