Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA677.1012.1 CENTRALINO FILO MURO - 677.1012.1

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA677.1012.1 CENTRALINO FILO MURO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636295534

Artikelnummer

SCA677.1012.1

Herstellernummer

677.1012.1

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

368 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

343 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Tiefe:

90 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

Centralino a filo muro da incasso per pareti in muratura e cartongesso. Involucro in tecnopolimero con portella in acciaio verniciato bianco. Accessori per fissaggio ad incasso e in cartongesso inclusi, morsettiere 2x16mm² + 14x10mm² incluse.