SCAME PARRE SPA - SCA675.5054 CENTRALINO - 675.5054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 54
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 434 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636076744
Artikelnummer
SCA675.5054
Herstellernummer
675.5054
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
54
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
434 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
570 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
95 mm
estendibile a 54 moduli (54+3)


