Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA675.2018 CENTRALINO - 675.2018

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA675.2018 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 434 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636076706

Artikelnummer

SCA675.2018

Herstellernummer

675.2018

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Unterputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

434 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

270 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Tiefe:

75 mm

estendibile a 19 moduli (18+1)