Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA675.2008B CENTRALINO - 675.2008B

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA675.2008B CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636077871

Artikelnummer

SCA675.2008B

Herstellernummer

675.2008B

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

254 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

210 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

75 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

Zylinder

DIN-Schiene:

ja

Potenza dissipabile 21W.BASE BIANCA