Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA675.2008B.2010 CENTRALINO - 675.2008B.2010

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA675.2008B.2010 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636141206

Artikelnummer

SCA675.2008B.2010

Herstellernummer

675.2008B.2010

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

IP40 INCASSO 8 DIN 8+1 MOD. BIANCO