Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA675.2008 CENTRALINO - 675.2008

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA675.2008 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636076683

Artikelnummer

SCA675.2008

Herstellernummer

675.2008

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

254 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

210 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Tiefe:

99 mm

Einbautiefe:

75 mm

Art der Schließung:

Zylinder

estendibile a 9 moduli (8+1)