SCAME PARRE SPA - SCA674.1301 COPERCHIO PRESE OPTIMA - 674.1301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 256 mm
Höhe - 150 mm
Packung
6 ST
EAN
8001636209760
Artikelnummer
SCA674.1301
Herstellernummer
674.1301
Hersteller
SCA
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
256 mm
Höhe:
150 mm
Centralino da installazione tipo/modello Scame Parre 674.1301 - COPERCHIO MODULO 150X256 2 PRESE


