Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA674.1300 COPERCHIO PRESE OPTIMA - 674.1300

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA674.1300 COPERCHIO PRESE OPTIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 328 mm

  • Höhe - 150 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

8001636051499

Artikelnummer

SCA674.1300

Herstellernummer

674.1300

Hersteller

SCA

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

328 mm

Höhe:

150 mm

Centralino da installazione tipo/modello Scame Parre 674.1300 - COPERCHIO MODULO 150 3 PRESE