SCAME PARRE SPA - SCA674.1000 BASE SCATOLA DA PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 328 mm
Höhe - 150 mm
Packung
6 ST
EAN
8001636051468
Artikelnummer
SCA674.1000
Herstellernummer
674.1000
Hersteller
SCA
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
328 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
115 mm
Centralino da installazione tipo/modello Scame Parre 674.1000 - BASE Scame Parre TOLA DERIV. MODULO 150


