Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA673.5154 CENTRALINO - 673.5154

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA673.5154 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 54

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 434 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636075136

Artikelnummer

SCA673.5154

Herstellernummer

673.5154

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

54

Montageart:

Aufputz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

434 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

550 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Tiefe:

140 mm

estendibile a 60 moduli (54+6)