Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA673.4124B.0012 CENTRALINO - 673.4124B.0012

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA673.4124B.0012 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636140223

Artikelnummer

SCA673.4124B.0012

Herstellernummer

673.4124B.0012

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Art der Abdeckung:

ohne

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

IP40 PARETE 24 DIN 24+4 MOD. BIANCO