SCAME PARRE SPA - SCA673.4124 CENTRALINO - 673.4124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 326 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636075105
Artikelnummer
SCA673.4124
Herstellernummer
673.4124
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
326 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
250 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Tiefe:
108 mm
estendibile a 28 moduli (24+4)


