Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA673.4036B CENTRALINO - 673.4036B

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA673.4036B CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636077833

Artikelnummer

SCA673.4036B

Herstellernummer

673.4036B

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

434 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

400 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

140 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

estendibile a 40 moduli (36+4)