SCAME PARRE SPA - SCA673.2118B.0012 CENTRALINO - 673.2118B.0012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
8001636140230
Artikelnummer
SCA673.2118B.0012
Herstellernummer
673.2118B.0012
Hersteller
SCA
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP40
Art der Abdeckung:
ohne
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
IP40 PARETE 18 DIN 18+2 MOD. BIANCO


