Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA673.2112 CENTRALINO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA673.2112 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636075068

Artikelnummer

SCA673.2112

Herstellernummer

673.2112

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

326 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

250 mm

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Tiefe:

108 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Potenza dissipabile 25W.BASE GRIGIA