Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA673.2104B CENTRALINO - 673.2104B

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA673.2104B CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636077796

Artikelnummer

SCA673.2104B

Herstellernummer

673.2104B

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

135 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

190 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Tiefe:

108 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Potenza dissipabile9W.BASE BIANCA