SCAME PARRE SPA - SCA673.2102 CENTRALINO - 673.2102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 2
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Serie DOMINO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636076485
Artikelnummer
SCA673.2102
Herstellernummer
673.2102
Hersteller
SCA
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
97 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
130 mm
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Tiefe:
84 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein


