Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA673.2012B.2012 CENTRALINO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA673.2012B.2012 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636140155

Artikelnummer

SCA673.2012B.2012

Herstellernummer

673.2012B.2012

Hersteller

SCA

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP40

Art der Abdeckung:

Tür

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

IP40 PARETE 12 DIN 12+1 MOD. BIANCO