SCAME PARRE SPA - SCA672.5822 CONTENITORE MODULARE - 672.5822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 550 mm
Breite - 477 mm
Tiefe - 140 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8001636251707
Artikelnummer
SCA672.5822
Herstellernummer
672.5822
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
550 mm
Breite:
477 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°8 prese 16A (70x87 mm) con opportuno adattamento anche 32A (84x106mm)



