Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA672.5316 CONTENITORE MODULARE - 672.5316

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 550 mm

  • Breite - 328 mm

  • Tiefe - 140 mm

  • RAL-Nummer - 7035

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636182551

Artikelnummer

SCA672.5316

Herstellernummer

672.5316

Hersteller

SCA

Höhe:

550 mm

Breite:

328 mm

Tiefe:

140 mm

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°3 prese flangia 136x125. Con pannello per 2 prese Serie OMNIA 16A e 32A e 1 presa Serie OMNIA 63A.