Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA672.5048 CENTRALINO - 672.5048

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA672.5048 CENTRALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 48

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636051581

Artikelnummer

SCA672.5048

Herstellernummer

672.5048

Hersteller

SCA

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

48

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

328 mm

Schutzart (IP):

IP66

Höhe:

550 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

140 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Modularità M550. Potenza dissipabile 54W. Morsettiere