Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA672.3300 CONTENITORE MODULARE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 256 mm

  • Tiefe - 140 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636102306

Artikelnummer

SCA672.3300

Herstellernummer

672.3300

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

400 mm

Breite:

256 mm

Tiefe:

140 mm

Schutzart (IP):

IP66

RAL-Nummer:

7035

Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°2 prese 16A (70x87 mm) con opportuno adattamento anche 32A (84x106 mm)