Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA672.2301 CONTENITORE MODULARE - 672.2301

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 340 mm

  • Breite - 184 mm

  • Tiefe - 140 mm

  • RAL-Nummer - 7035

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636102276

Artikelnummer

SCA672.2301

Herstellernummer

672.2301

Hersteller

SCA

Höhe:

340 mm

Breite:

184 mm

Tiefe:

140 mm

RAL-Nummer:

7035

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°1 prese 32A (84x106 mm)