Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA672.2300 CONTENITORE MODULARE - 672.2300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 340 mm

  • Breite - 184 mm

  • Tiefe - 140 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636102269

Artikelnummer

SCA672.2300

Herstellernummer

672.2300

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

340 mm

Breite:

184 mm

Tiefe:

140 mm

Schutzart (IP):

IP66

RAL-Nummer:

7035

Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°2 prese 16A (70x87 mm)