Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA661.5160-053 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA661.5160-053 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Anschlussleistung - 90 kVA

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636194837

Artikelnummer

SCA661.5160-053

Herstellernummer

661.5160-053

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

160 A

Anschlussleistung:

90 kVA

Schutzart (IP):

IP55

Bemessungsspannung:

230/400 V

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

IP55