Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA659.SK5243-18 EROGATORE SMART-K - OMNIA - 659.SK5243-18

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA659.SK5243-18 EROGATORE SMART-K - OMNIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 340 mm

  • Breite - 810 mm

  • Tiefe - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636305264

Artikelnummer

SCA659.SK5243-18

Herstellernummer

659.SK5243-18

Hersteller

SCA

Montageart:

Eingrabsockel

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

340 mm

Breite:

810 mm

Tiefe:

260 mm

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

IP56