Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA659.SK5143-11 EROGATORE SMART-K - OPTIMA - 659.SK5143-11

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA659.SK5143-11 EROGATORE SMART-K - OPTIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Höhe - 340 mm

  • Breite - 810 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636295510

Artikelnummer

SCA659.SK5143-11

Herstellernummer

659.SK5143-11

Hersteller

SCA

Montageart:

Eingrabsockel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Höhe:

340 mm

Breite:

810 mm

Tiefe:

260 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

IP56