Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA659.SC5243-07 EROGATORE SMART-C - OMNIA - 659.SC5243-07

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA659.SC5243-07 EROGATORE SMART-C - OMNIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Eingrabsockel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - blau

  • Höhe - 580 mm

  • Breite - 1.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636290706

Artikelnummer

SCA659.SC5243-07

Herstellernummer

659.SC5243-07

Hersteller

SCA

Montageart:

Eingrabsockel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

blau

Höhe:

580 mm

Breite:

1.4 mm

Tiefe:

450 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

IP56