SCAME PARRE SPA - SCA659.SC5221-01 EROGATORE SMART-C - OMNIA - 659.SC5221-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Höhe - 580 mm
Breite - 1.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636280516
Artikelnummer
SCA659.SC5221-01
Herstellernummer
659.SC5221-01
Hersteller
SCA
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Höhe:
580 mm
Breite:
1.4 mm
Tiefe:
450 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK10
IP56


